{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | M0613 | |
opis kształtu | Stożek ostry | |
⌀ główki | 6,8 mm | |
długość główki | 17 mm | |
długość całkowita | 49 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Numer producenta | 546910 M0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym M0613
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
57,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
74,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
74,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | M0613 | M0613 | M0613 |
opis kształtu | Stożek ostry | stożkowy ostry | stożkowy ostry |
długość całkowita | 49 mm | 43 mm | 43 mm |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | średnia |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
długość główki | 17 mm | 13 mm | 13 mm |