{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | E0610 | |
opis kształtu | łezkowy (TRE) | |
⌀ główki | 6,3 mm | |
długość główki | 9,5 mm | |
długość całkowita | 42 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197724274 | |
Numer producenta | 546910 E0610 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: E0610
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
75,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
97,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
97,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
79,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
132,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
110,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) | Łezka | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) |
⌀ główki | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | średnia | średnia | średnie | średnie |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |