{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | F0613 | |
opis kształtu | łukowy łagodny | |
⌀ główki | 6,4 mm | |
długość główki | 12,7 mm | |
długość całkowita | 45 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Numer producenta | 546910 F0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym F0613
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
57,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
74,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
74,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | F0613 | F0613 | F0613 |
długość całkowita | 45 | 43 | 43 |
⌀ główki | 6,4 | 6 | 6 |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | średnia |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 12,7 | 13 | 13 |