{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0403 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 4 mm | |
długość główki | 3,4 mm | |
długość całkowita | 38 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Numer producenta | 546910 D0403 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym D0403
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
68,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
89,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | Kula |
⌀ główki | 4 | 4 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | średnia |
⌀ chwytu | 3 | 3 |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 |
długość główki | 3,4 | 3 |