Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym AS0313

Nr art.: 546910 AS0313
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z7
oznaczenie uzębienia Z7
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HM
Kształt AS0613
opis kształtu Walec z uzębieniem czołowym
⌀ główki 3 mm
długość główki 14 mm
długość całkowita 38 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 546910 AS0313
EAN / GTIN 4045197723796
Numer producenta 546910 AS0313

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.
Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym AS0313

Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym AS0313

na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
49,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
63,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
63,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kształt AS0613 AS0613 AS0613 AS0613
opis kształtu Walec z uzębieniem czołowym walec z uzębieniem czołowym walec z uzębieniem czołowym Walec z uzębieniem czołowym
Materiał ostrza HM HM HM HM
oznaczenie uzębienia Z7 Z5 Z7 Z FINE
Stopień wielkości uzębienia średnia drobny średnia bardzo drobny
⌀ chwytu 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka