{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | AS0613 | |
opis kształtu | walec z uzębieniem czołowym | |
⌀ główki | 6,3 mm | |
długość główki | 12,7 mm | |
długość całkowita | 45 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724205 | |
Numer producenta | 546910 AS0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym AS0613
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
59,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
77,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec z uzębieniem czołowym | walec z uzębieniem czołowym |
⌀ główki | 6,3 | 6 |
Materiał ostrza | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z7 |
⌀ chwytu | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 12,7 | 13 |