{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | G0613 | |
opis kształtu | łukowy ostry | |
⌀ główki | 6,3 mm | |
długość główki | 12,7 mm | |
długość całkowita | 45 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724311 | |
Numer producenta | 546910 G0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym G0613
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
57,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
74,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
74,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | G0613 | G0613 | G0613 |
opis kształtu | łukowy ostry | łukowy ostry | łukowy ostry |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 |
długość główki | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |