{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | C0613 | |
opis kształtu | walc. okr. | |
⌀ główki | 6,3 mm | |
długość główki | 12,7 mm | |
długość całkowita | 44 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546910 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724229 | |
Numer producenta | 546910 C0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym C0613
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
61,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
79,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
79,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walc. okr. | walc. okr. | walc. okr. |
długość całkowita | 44 | 43 | 43 |
⌀ główki | 6,3 | 6 | 6 |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ chwytu | 3 | 3 | 3 |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 |
długość główki | 12,7 | 13 | 13 |