{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | M0613 | |
opis kształtu | stożkowy ostry | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 13 mm | |
długość całkowita | 43 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546800 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156686 | |
Numer producenta | 546800 M0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne M0613
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
75,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
75,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
57,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | stożkowy ostry | stożkowy ostry | Stożek ostry |
długość całkowita | 43 | 43 | 49 |
⌀ główki | 6 | 6 | 6,8 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Seria | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 13 | 13 | 17 |