{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0605 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 5 mm | |
długość całkowita | 35 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546800 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156556 | |
Numer producenta | 546800 D0605 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne D0605
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
87,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
87,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
67,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. |
⌀ główki | 6 | 6 | 6,3 |
oznaczenie uzębienia | Z5 | Z7 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | średnia | średnia |
⌀ chwytu | 3 | 3 | 3 |
Seria | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |