{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | M0311 | |
opis kształtu | stożkowy ostry | |
⌀ główki | 3 mm | |
długość główki | 11 mm | |
długość całkowita | 40 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546800 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156679 | |
Numer producenta | 546800 M0311 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne, HM, Typ: M0311
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie
64,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
64,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
71,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
49,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
długość całkowita | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ główki | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |