{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | M0311 | |
opis kształtu | Stożek ostry | |
⌀ główki | 3 mm | |
długość główki | 11 mm | |
długość całkowita | 40 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546900 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156907 | |
Numer producenta | 546900 M0311 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym M0311
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
64,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie
64,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
71,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
50,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
długość całkowita | 40 | 40 | 40 | 38 |
⌀ główki | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | bardzo drobny | średnia |
⌀ chwytu | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 11 | 11 | 11 | 11 |