{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A0613 | |
opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 13 mm | |
długość całkowita | 43 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546900 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197521811 | |
Numer producenta | 546900 A0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym A0613
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
74,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
74,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
57,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec | walec | walec |
długość całkowita | 43 | 43 | 45 |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | średnia |
⌀ chwytu | 3 | 3 | 3 |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 |
długość główki | 13 | 13 | 12,7 |