{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0605 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 5 mm | |
długość całkowita | 35 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Numer producenta | 546900 D0605 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: D0605
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
86,89 PLN
51,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
86,89 PLN
55,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
66,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | D0605 | D0605 | D0605 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | średnia |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 5 mm | 5 mm | 5 mm |