{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0403 | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 4 mm | |
długość główki | 3 mm | |
długość całkowita | 34 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546900 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156785 | |
Numer producenta | 546900 D0403 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym D0403
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
91,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
91,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
102,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
70,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
102,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
opis kształtu | Kula | Kula | Kula | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. |
⌀ główki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | drobny | bardzo drobny | średnia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z FINE | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z9 |