{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | C0613 | |
opis kształtu | walc. okr. | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 13 mm | |
długość całkowita | 43 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546800 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156525 | |
Numer producenta | 546800 C0613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne, HM, Typ: C0613
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
80,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
80,68 PLN
47,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
62,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | C0613 | C0613 | C0613 |
⌀ główki | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
oznaczenie uzębienia | Z5 | Z7 | Z7 |
⌀ chwytu | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Seria | Uzębienie Z5 | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |