{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0302 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 3 mm | |
długość główki | 2 mm | |
długość całkowita | 40 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546800 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156532 | |
Numer producenta | 546800 D0302 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne D0302
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
68,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
68,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
52,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | D0302 | D0302 | D0302 |
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. |
długość całkowita | 40 | 40 | 38 |
⌀ główki | 3 | 3 | 3 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | średnia | średnia |
długość główki | 2 | 2 | 2,5 |