Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 stal otwór przelotowy 13,201-X mm

Nr art.: 239720 13,201-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
zakres ⌀ 13,201 mm - 14,2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 12 mm
długość ostrza l1 12 mm
długość główki I 22 mm
Liczba ostrzy Z 6
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239720 13,201-X
EAN / GTIN 4062406606206
Numer producenta 239720 13,201-X

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
żeliwo sferoidalne
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Termin dostawy: 4 tygodni
Minimalne zamówienie: 1 sztuki
Wersja specjalna na zamówienie klienta:
możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie