Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 stal otwór przelotowy 21 mm

Nr art.: 239720 21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria TopCut
    ⌀ nomin. D 21 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    tolerancja otworu H7
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Semi-Standard tak
    Wielkość uchwytu 16 mm
    długość ostrza l1 14 mm
    długość główki I 26 mm
    Liczba ostrzy Z 8
    odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
    rozwartość klucza 13 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 1,2 mm/obr.
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 239720 21
    EAN / GTIN 4045197575791
    Numer producenta 239720 21

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    120
    Stal < 900 N/mm²
    P
    120
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    żeliwo sferoidalne
    K
    60
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
    Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
    z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

    Zastosowanie:

    do otworów przelotowych.
    Do rozwiercania HPC/HSC.

    Wskazówka:

    Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
    Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka