Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 stal otwór przelotowy 25 mm

Nr art.: 239720 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ nomin. D 25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 20 mm
długość ostrza l1 14 mm
długość główki I 26 mm
Liczba ostrzy Z 8
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
rozwartość klucza 16 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 1,4 mm/obr.
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239720 25
EAN / GTIN 4045197575838
Numer producenta 239720 25

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
żeliwo sferoidalne
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka