{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 76 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 095-076-12A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77,44 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 095-076-12A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291896 | |
Numer producenta | 3203195 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 9,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 639,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 649,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
zastosowanie wierteł | wklęsłe ;baryłkowe ;Wiercenie poprzeczne ;Wiercenie pakietowe | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 45 | 45 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |