płytka skrawająca SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 6mm

Nr art.: 231740 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
Cena za2 Sztuka: 859,48 PLN
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 154

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Gatunek IC908
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 154 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
Posuw fz w stali < 55 HRC 0,06 mm/obr.
Iscar – nazwa artykułu ICP 060 IC908
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiAlN
geometria ICP
oznaczenie producenta ICP 060 IC908
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231740 6
Kopiuj
EAN / GTIN 7291075249187
Kopiuj
Numer producenta 5509298
Kopiuj

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
90
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
70
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
55
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
35
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
35
TOOLOX 33
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
70
TOOLOX 44
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
35
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
50
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
50
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
35
inkonel
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
35
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
120
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
155
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatycznie oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie. Zagięte pod kątem, promieniowe powierzchnie przyłożenia zapewniają znaczny wzrost siły zacisku spowodowany siłami skrawania działającymi podczas obróbki. Do wydajnego wiercenia z wysokimi prędkościami posuwu.
ICP
Główny obszar zastosowań ISO P, ISO M (zwłaszcza duplex), jak również ISO H. Unikalne przygotowanie krawędzi ostrzy zapewnia najlepszy możliwy kompromis między stabilnością krawędzi tnącej a ostrością cięcia.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D. Otwory pilotowe stosować tylko z płytkami skrawającymi tego samego typu – w szczególności w przypadku płytek FCP oraz QCP-2M. Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania dla elementu podstawowego. Tolerancja wykonawcza płytek: k7 (dodatnia tolerancja średnicy skrawania).
Konwencja oznaczeń: [typ] [⌀ DC]-[dodatek] [materiał tnący]
Przykłady:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SUMOCHAM" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka