{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 22 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
Posuw fz w stali < 55 HRC | 0,2 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICP 225 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICP | |
oznaczenie producenta | ICP 225 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231740 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247343 | |
Numer producenta | 5506653 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICP k7 22,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
717,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
636,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | IC908 | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 160 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |