Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7 22,5 mm

Nr art.: 231645 22,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 160
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie pakietowe
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    ⌀ D 22,5 mm
    Gatunek HB3040
    Materiał ostrza HM
    kąt wierzchołkowy 160 stopni
    do elementu podstawowego w rozmiarze 22
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,33 mm/obr.
    zastosowanie wierteł Wiercenie pakietowe
    Semi-Standard tak
    Liczba ostrzy Z 2
    liczba wymian/ostrzy 1
    powłoka TiAlN
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231645 22,5
    EAN / GTIN 4062406162962
    Numer producenta 231645 22,5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    140
    Stal < 750 N/mm²
    P
    120
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    80
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
    Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.
    Specjalne zaostrzenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia.
    Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

    Wskazówka:

    Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie 1 × D.
    Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
    Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka