• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7 21,5 mm

Nr art.: 231645 21,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 160
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie pakietowe
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Gatunek HB3040
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 160 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 21
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,3 mm/obr.
zastosowanie wierteł Wiercenie pakietowe
Semi-Standard tak
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231645 21,5
EAN / GTIN 4062406162948
Numer producenta 231645 21,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.
Specjalne zaostrzenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia.
Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

Wskazówka:

Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie 1 × D.
Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka