{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Gatunek | HB3040 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 160 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 17 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
zastosowanie wierteł | Wiercenie pakietowe | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231645 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406162856 | |
Numer producenta | 231645 17,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 17,8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
573,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
556,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
556,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
kąt wierzchołkowy | 160 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 17 | 17 | 17 |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |