• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Korpus wiertła HiPer-Drill 13 mm

Nr art.: 231600 13

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 1,5×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    Wersja 1,5×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres ⌀ Dc 13 mm - 13,49 mm
    Długość użyteczna L1 21 mm
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    Długość chwytu Ls 48 mm
    Śruby mocujące 231999 7IP (0,6 Nm)
    długość całkowita L 91 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231600 13
    EAN / GTIN 4045197602503
    Numer producenta 231600 13

    Opis

    Wykonanie:

    • Maksymalne wartości posuwu i maksymalna wydajność dzięki optymalnie dopasowanym geometriom i materiałom.
    • Dokładne pozycjonowanie płytki skrawającej dzięki pryzmatycznemu osadzeniu i niezawodnemu mocowaniu w środkowym otworze.
    • Wysoka dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym. (Do otworów o dokładności do IT9)
    • Podparcie chwytu zapewniające maksymalną stabilność podczas pracy.

    Zastosowanie:

    Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

    Wskazówka:

    Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
    Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
    Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
    Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Korpus wiertła HiPer-Drill  13 mm

    Korpus wiertła HiPer-Drill 13 mm

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    1 189,53  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    zakres ⌀ Dc 13 ;13,49 13 ;17,5
    Liczba ostrzy Z 2 2
    chłodzenie wewnętrzne tak tak
    chwyt ISO 9766 ISO 9766
    Długość chwytu Ls 48 50
    Długość użyteczna L1 21 26
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka