{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 29 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Śruby mocujące | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
długość całkowita L | 114 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197602572 | |
Numer producenta | 231600 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 18mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 406,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 391,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 490,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 29 mm | 36 mm | 36 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |