{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Długość użyteczna L1 | 36 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
śruby mocujące | 232990 TX9 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232271 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105822 | |
Numer producenta | 232271 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 18
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 501,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 416,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 401,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 36 | 29 | 36 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |