{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Długość użyteczna L1 | 52,5 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
śruby mocujące | 232990 TX15 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232271 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105839 | |
Numer producenta | 232271 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 25
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 740,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 917,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 617,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |