Základní prvek HiPer-Drill 22 mm

Nr art.: 231600 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 1,5×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    Wersja 1,5×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres ⌀ Dc 22 mm - 22,99 mm
    Długość użyteczna L1 35 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Długość chwytu Ls 56 mm
    Śruby mocujące 231999 10IP (3,3 Nm)
    długość całkowita L 125 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231600 22
    EAN / GTIN 4045197602619
    Numer producenta 231600 22

    Opis

    Provedení:

    • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
    • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
    • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

    Použití:

    Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
    Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
    Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka