{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
⌀ D | 29 mm | |
Gatunek | HB3040 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 160 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 29 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
zastosowanie wierteł | Wiercenie pakietowe | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231645 29 | |
EAN / GTIN | 4062406163068 | |
Numer producenta | 231645 29 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 29mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
870,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
308,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 29 mm | 29 mm |
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HSS E PM |
Gatunek | HB3040 | TiAlN |
kąt wierzchołkowy | 160 stopni | 132 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |