{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Gatunek | HB7630 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 17 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm/obr. | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231650 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197662118 | |
Numer producenta | 231650 17,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
552,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
552,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
569,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 160 stopni |
Seria | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |