{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Gatunek | HB7630 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 28 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,29 mm/obr. | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Numer producenta | 231650 28,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytki skrawające HiPer-Drill h7 28,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
820,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
820,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | HB7630 | HB7530 |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 28 | 28 |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |