Płytki skrawające HiPer-Drill h7 23,5 mm

Nr art.: 231650 23,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    ⌀ D 23,5 mm
    Gatunek HB7630
    Materiał ostrza HM
    kąt wierzchołkowy 135 stopni
    do elementu podstawowego w rozmiarze 23
    posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
    Semi-Standard tak
    Liczba ostrzy Z 2
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231650 23,5
    EAN / GTIN 4045197605139
    Numer producenta 231650 23,5

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    200
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    150
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
    Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

    Wskazówka:

    Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
    Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Uchwyty narzędziowe