{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
zakres ⌀ | 10,00 mm - 10,49 mm | |
Gatunek | HB7630 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 10 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231650 10-X | |
EAN / GTIN | 4062406636371 | |
Numer producenta | 231650 10-X |