{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 6 mm - 6,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 48 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 060-048-12A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 48,96 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 060-048-12A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 6 | |
EAN / GTIN | 7291075291957 | |
Numer producenta | 3203269 |