{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 96 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 120-096-16A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 97,82 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 120-096-16A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291636 | |
Numer producenta | 3202437 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 12
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 782,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 792,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 732,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 974,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 111,1 | 100 | 111,1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |