• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 7,5

Nr art.: 231715 7,5
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 8×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
Wersja 8×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 7,5 mm - 7,9 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Długość chwytu Ls 45 mm
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Iscar – nazwa artykułu DCN 075-060-12A-8D
wykonanie chwytu ISO 9766
Długość rowków wiórowych Lc 61,1 mm
oznaczenie producenta DCN 075-060-12A-8D
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231715 7,5
EAN / GTIN 7291075291971
Numer producenta 3203282

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do wysokowydajnej obróbki otworów z wymiennymi ostrzami. Unikalny mechanizm zaciskowy umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. Zastosowanie uniwersalne dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. Optymalna stabilność narzędzia dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego otworu. Inne dostępne wersje: Element podstawowy z chwytem okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.
Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740231790.

W dostawie:

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

Wskazówka:

  • Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.
  • Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeciona w lewo podczas wycofywania.
  • Przy głębokości wiercenia 8 × D i większej konieczne prowadzenie co najmniej 1,5 × DC z
    taką samą płytką skrawającą.
  • Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych: Wymagany promień krzywizny > 15 × DC, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
  • Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej DC.
  • Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.
  • Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).
  • Konwencja oznaczeń 8×D: DCN [rozmiar]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Konwencja oznaczeń 12×D: DCN [Rozmiar]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Przykłady:
Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D