{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 200-160-25A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 163,02 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 200-160-25A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291803 | |
Numer producenta | 3202601 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 8×D, wielk.: 20
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 512,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 443,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm |
Długość chwytu Ls | 56 mm | 56 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |