{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 150-120-20A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 122,27 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 150-120-20A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 15 | |
EAN / GTIN | 7291075291704 | |
Numer producenta | 3202471 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 15
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 950,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 900,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 15 ;15,9 | 15 ;15,99 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ chwytu Ds | 20 | 20 |
Długość chwytu Ls | 50 | 50 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |