{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 110-088-16A-8D | |
wykonanie chwytu | ISO 9766 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 89,67 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 110-088-16A-8D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231715 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291674 | |
Numer producenta | 3202468 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 11
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 782,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 708,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D |
zastosowanie wierteł | wklęsłe ;baryłkowe ;Wiercenie poprzeczne ;Wiercenie pakietowe | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 |
Długość chwytu Ls | 48 | 48 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |