{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 24 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
Posuw fz w stali < 55 HRC | 0,2 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICP 245 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICP | |
oznaczenie producenta | ICP 245 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231740 24,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247404 | |
Numer producenta | 5506659 |