{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 8×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Śruby mocujące | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
długość całkowita L | 143 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231615 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716255 | |
Numer producenta | 231615 9,5 |