Korpus wiertła HiPer-Drill 25 mm

Nr art.: 231615 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 8×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    Wersja 8×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres ⌀ Dc 25 mm - 25,99 mm
    Długość użyteczna L1 208 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    Długość chwytu Ls 60 mm
    Śruby mocujące 231999 10IP (3,3 Nm)
    długość całkowita L 305 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231615 25
    EAN / GTIN 4045197603302
    Numer producenta 231615 25

    Opis

    Wykonanie:

    • duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
    • dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
    • duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
    • podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.

    Zastosowanie:

    Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

    Zalecenie:

    wykonać otwór prowadzący

    Wskazówka:

    Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
    Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
    Zmniejszyć wartości vc o 20 %.
    Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
    Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.
    Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Korpus wiertła HiPer-Drill  25 mm

    Korpus wiertła HiPer-Drill 25 mm

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    2 987,41  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    2 713,15  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    Liczba ostrzy Z 2 2
    Wersja 8×D 8×D
    chwyt ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ chwytu Ds 32 32
    Długość chwytu Ls 60 60
    Długość użyteczna L1 208 288,9
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka