Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 63/5L mm

Nr art.: 221908 63/5L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 36 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3,5 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 99 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 124 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,68 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 29,3 mm
wielkość płytek skrawających 16
pasująca wymienna płytka skrawająca XE.. 1605
śruba mocująca płytki obracane 229920 (TP20; 7,6Nm)
Kąt ustawienia κ 16 stopni
Fz Helix 0,7
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221908 63/5L
EAN / GTIN 4059782504622
Numer producenta 5659955

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka