{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 105 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,42 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 41,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Numer producenta | 6025275 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 63/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 677,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 385,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 105 mm | 120 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | 124 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,42 stopni | 0,36 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |