Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 66/4 mm

Nr art.: 221908 66/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 66 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 45 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,5 mm
długość całkowita Lges 45 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 111 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 130 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,39 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 44,3 mm
wielkość płytek skrawających 12
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 1205
śruba mocująca płytki obracane 229919 (T15; 3,1Nm)
Kąt ustawienia κ 12 stopni
Fz Helix 0,7
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221908 66/4
EAN / GTIN 4059782504479
Numer producenta 5660064

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.