{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 30,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 52/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503700 | |
Numer producenta | 5666187 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 52/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 962,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 794,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 463,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | 12 stopni | 11 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 stopni | 0,56 stopni | 1,42 stopni |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |