{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 85 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,42 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 34,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 13 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 50/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505278 | |
Numer producenta | 5656914 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frez. 7792VX, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 134,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 880,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 851,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 663,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 273,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kąt ustawienia κ | 13 stopni | 9 stopni | 90 stopni | 16 stopni | 11 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |